TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-3.8

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1163-3.8
Rubix:20307668
Fabrikant:5057567
EAN:4031132021096
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-3.8

Technische samenvatting

Boordiameter3,8 mm
Totale lengte55 mm
Snijlengte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-3.8


Type N
VHM-spiraalboren A1163-3.8

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte55 mm
Snijlengte15 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6539
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat3,8 mm
22,97 excl. BTW
/ stuk
27,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen