COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0397-048A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-0397-048A1-GMGC34
Rubix:A0433246
Fabrikant:6150960
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0397-048A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter3,97 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte48,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0397-048A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,97 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte48,3 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte12,1662
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
239,86 excl. BTW
/ stuk
290,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen