Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0476-047A1-PM P1BM
Rubix:A0436699
Fabrikant:8151139
EAN:7323226353754

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0476-047A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,76 mm |
| Totale lengte | 97 mm |
| Snijlengte | 56 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialn (pvd) |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,1227 |
| Schroefhoek | 24,584 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen