COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0530-027A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0530-027A1-SD S2BM
Rubix:A0514563
Fabrikant:8421050
EAN:7323227464183
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0530-027A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,3 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0530-027A1-SD S2BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,3 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin
Tolerantieh9 (gat) / h6 (schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte1/5 (0,2)
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht din 6535-ha (diameter 6)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalwarmtebestendige superlegeringen op nikkelbasis (hrsa)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
199,20 excl. BTW
/ stuk
241,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen