TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8.3

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-8.3
Rubix:20301217
Fabrikant:5060631
EAN:4031132054308
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8.3

Technische samenvatting

Boordiameter8,3 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8.3


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-8.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,3 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,3 mm
23,70 excl. BTW
/ stuk
28,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen