Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1050-054A1-SM 1210
Rubix:A0437559
Fabrikant:7782514
EAN:7323224681750

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1050-054A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,5 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 71 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,162 |
| Schroefhoek | 26,9 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | titaan (titaanlegeringen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 368,80 excl. BTW
/ stuk
€ 446,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen