TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-8.5
HSS-diepgatboren, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1822-8.5
Rubix:20304337
Fabrikant:5062685
EAN:4031132151373

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-8.5
ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1822-8.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Totale lengte | 390 mm |
| Snijlengte | 252 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1869/3 |
| Schroefhoek | 390 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 8,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,70 excl. BTW
/ stuk
€ 94,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen