Referenties
Walter Titex:A1211TIN-0.5
Rubix:A0310105
Fabrikant:5058883
EAN:4031132077833

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-0.5
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-0.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 0,5 mm |
| Totale lengte | 22 mm |
| Snijlengte | 5,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 68,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen