COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1160-50-A0A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-1160-50-A0A1220
Rubix:A0430097
Fabrikant:5748426
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1160-50-A0A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter11,6 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte57,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1160-50-A0A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,6 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte57,1 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
311,20 excl. BTW
/ stuk
376,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen