Referenties
Walter Titex:A1263-9.8
Rubix:20684746
Fabrikant:5061214
EAN:4031132106670

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-9.8
Type N
VHM-spiraalboren A1263-9.8
Toepassingen
Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,8 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 71 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 133 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 9,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,89 excl. BTW
/ stuk
€ 154,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen