TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-15

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-15
Rubix:20680190
Fabrikant:5060335
EAN:4031132041544
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-15

Technische samenvatting

Boordiameter15 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-15


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-15

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat15 mm
€ 123,75 excl. BTW
/ stuk
€ 149,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen