CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 12.5 MM - 845941

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845941
Rubix:20622206
EAN:3660338079788
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 12.5 MM - 845941
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter12,5 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 12.5 MM - 845941


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.12,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter12,5 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / titanium
Punthoek135 °
Diameter handvat12,5 mm
18,91 excl. BTW
/ stuk
22,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden