COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0700-022A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0700-022A1-SD S2BM
Rubix:A0514498
Fabrikant:8420875
EAN:7323227462530
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0700-022A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte77,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0700-022A1-SD S2BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte77,7 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin
Tolerantieh9
Schroefhoek30 °
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaallegeringen op nikkelbasis (hrsa-superlegeringen, iso s)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 188,00 excl. BTW
/ stuk
€ 227,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen