TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-2.25

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-2.25
Rubix:20302439
Fabrikant:5061613
EAN:4031132023328
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-2.25

Technische samenvatting

Boordiameter2,25 mm
Totale lengte90 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-2.25


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-2.25

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,25 mm
Totale lengte90 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat2,25 mm
49,00 excl. BTW
/ 10 stuks
59,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen