TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-8.5

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-8.5
Rubix:20301478
Fabrikant:5062230
EAN:4031132056166
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-8.5

Technische samenvatting

Boordiameter8,5 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-8.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-8.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,5 mm
34,65 excl. BTW
/ stuk
41,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen