Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0710-022A0-GM X1BM
Rubix:A0435999
Fabrikant:7781596
EAN:7323224675728

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0710-022A0-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,1 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 22,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,169 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | herslijpen / reconditionering tot 3 keer (norgmx=3) |
| Schacht | cilindrisch din6535-ha, diameter 8 |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | p, m, k, n, s, h (tmc1iso) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,80 excl. BTW
/ stuk
€ 160,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen