Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0830-026A0-GM X1BM
Rubix:A0403540
Fabrikant:7781603
EAN:7323224675797

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0830-026A0-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,3 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,180723 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535 ha) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en gehard staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,20 excl. BTW
/ stuk
€ 192,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen