BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 9X81X125 (SET=5ST) 2608585896

Metaalboren HSS-Co, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585896
Rubix:A0152115
EAN:3165140521314
BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 9X81X125 (SET=5ST) 2608585896

Technische samenvatting

Boordiameter9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 9X81X125 (SET=5ST) 2608585896


Metaalboren HSS-Co, DIN 338 9 x 81 x 125 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in stainless steel
High-speed steel with added cobalt for long-lasting performance
Start holes accurately with a specially designed centring tip
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss-co
Punthoek135 °
39,05 excl. BTW
/ set
47,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen