COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0730-023A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0730-023A1-SM 1210
Rubix:A0437610
Fabrikant:7798279
EAN:7323224750937
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0730-023A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter7,3 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte23,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0730-023A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,3 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte23,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,178
Schroefhoek27,8 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitaanlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 178,40 excl. BTW
/ stuk
€ 215,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen