Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0952-030A1-SD S2BM
Rubix:A0514390
Fabrikant:8420911
EAN:7323227462899

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0952-030A1-SD S2BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,52 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | zertivo 2.0 / tialsin (pvd) |
| Tolerantie | boorgat: h9; schacht: h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,182 (uldr) |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | nikkelbasislegeringen (hrsa) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,80 excl. BTW
/ stuk
€ 272,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen