COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0650-020A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0650-020A0-GM X1BM
Rubix:A0436025
Fabrikant:7781591
EAN:7323224675674
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0650-020A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,5 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte20,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0650-020A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte20,6 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9 (realiseerbare gaatolerantie)
Verhouding boordiameter/-lengte3,169231
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (punthoek 140°)
Schacht8
Interne koelingnee
Te bewerken materiaaliso p, m, k en h (staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 132,80 excl. BTW
/ stuk
€ 160,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen