Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0320-026A1-GM X1BM
Rubix:A0436188
Fabrikant:7823894
EAN:7323224864788

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0320-026A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,2 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 37 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,1226 |
| Schroefhoek | 29,1 ° |
| Slijpen | tot 3 hergeslijpingen (maximaal: 3) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (kwaliteit p1bm) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen