ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL M2,5X0,45 DIA 2,6MM - 869262
Bos G-COIL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:869262
Rubix:09850292
EAN:3660338230189

Documenten
Productdetails : ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL M2,5X0,45 DIA 2,6MM - 869262
G-COIL-boren zijn bedoeld voor het boren van gaten voordat G-COIL-schroefdraden worden geplaatst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,6 mm |
| Totale lengte | 45 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 2,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,38 excl. BTW
/ stuk
€ 11,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
