Referenties
Walter Titex:DC150-03-14.288A0-WJ30RE
Rubix:A0022438
Fabrikant:6618184
EAN:4031132365787

Technische samenvatting
| Boordiameter | 14,288 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 45 mm |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-14.288A0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-13.494A0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.5625in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,288 mm |
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 45 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | tinal |
| Tolerantie | m7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3xd |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso-materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,36 excl. BTW
/ stuk
€ 204,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen