TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-3.8
Walter A1244-3.8 DIN338 VA HSSE 3,80 mm
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A1244-3.8
Rubix:20680258
Fabrikant:5060374
EAN:4031132040882

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-3.8
Walter A1244-3.8 DIN338 VA HSSE 3,80 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,8 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,106 |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 3,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 53,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen