COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0840-043A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0840-043A1-SM 1210
Rubix:A0437593
Fabrikant:7782509
EAN:7323224681705
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0840-043A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter8,4 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0840-043A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,4 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingaltin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,193 (calculé : 8,4 / 43,5)
Schroefhoek27,4 °
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha) - metrisch: 10
Interne koelingja
Te bewerken materiaalhittebestendige legeringen en titaanlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 268,00 excl. BTW
/ stuk
€ 324,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen