Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1270-040A0-PM P1BM
Rubix:A0436276
Fabrikant:8151029
EAN:7323226352658

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1270-040A0-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,7 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,3175 |
| Schroefhoek | 27,6365 ° |
| Slijpen | symmetrische puntslijping (147°) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 344,80 excl. BTW
/ stuk
€ 417,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen