TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-2.3
HSS-E-diepgatboren, lang
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A1549TFP-2.3
Rubix:20304971
Fabrikant:5960877
EAN:4031132311548

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-2.3
ALTIUS
HSS-E-diepgatboren, lang A1549TFP-2.3
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,3 mm |
| Totale lengte | 90 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Bekleding | tinal (tfp) |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12×dc |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (straight shank) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Te bewerken materiaal | p/m/k/n materialen (o.a. staal, rvs, gietijzer, aluminium/legeringen) |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 2,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,49 excl. BTW
/ stuk
€ 34,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen