BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 13X101X151 2608577666
PRO Metal HSS-G Metaalboor, 4,6x47x80
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577666
Rubix:A0890406
Fabrikant:2608577666
EAN:6949509243775



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 13X101X151 2608577666
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,33 excl. BTW
/ stuk
€ 14,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
