COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0760-040A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0760-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436534
Fabrikant:8151247
EAN:7323226354836
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0760-040A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,6 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0760-040A1-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,6 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh6 (voor 6<dc≤10) : +0,006 tot +0,021
Verhouding boordiameter/-lengte0,1939
Schroefhoek28,7613 °
Slijpena1 (puntlengte pl = 1,125611)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen