COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0420-013A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0420-013A1-SM 1210
Rubix:A0437673
Fabrikant:7420036
EAN:7323222415951
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0420-013A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter4,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0420-013A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte3,19
Schroefhoek30,4 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535 ha (cilindrisch)
Interne koelingja
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
152,00 excl. BTW
/ stuk
183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen