COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0740-040A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0740-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436545
Fabrikant:8151239
EAN:7323226354751
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0740-040A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,4 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte38,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0740-040A1-PM P1BM


Hardmetalen monoblocboor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,4 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte38,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantietolerantie van de boorgatdiameter h6 (dc 6<dc≤10) : +0,006 tot +0,021
Verhouding boordiameter/-lengte5 x d
Schroefhoek28,1215 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (tolerantie h8–h9)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen