Referenties
GISS Cutline:880960
Rubix:A0050855

Productdetails : CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 9/64 ANSI 880960
Boor HSS Kobalt 5% GOUDEN afwerking, cilindrische schacht, korte serie. Engelse afmetingen. Kruisslijpen. Intensiteit en prestaties, ideaal voor harde materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 300 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,57 mm |
| Totale lengte | 39 mm |
| Snijlengte | 70 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 21,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen