Referenties
Vervangen ref.:6840891
GISS Cutline:845825
Rubix:20623586
EAN:3660338078637

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 9.1 MM - 845825
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,1 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 9,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 83,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden