COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0680-035A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0680-035A1-SM 1210
Rubix:A0437620
Fabrikant:7798316
EAN:7323224751309
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0680-035A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter6,8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0680-035A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,193
Schroefhoek26,2 °
Schachtdin 6535-ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitaan
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 223,20 excl. BTW
/ stuk
€ 270,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen