COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0560-047A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0560-047A1-PM P1BM
Rubix:A0436646
Fabrikant:8151174
EAN:7323226354102
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0560-047A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,6 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte58 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0560-047A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,6 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte58 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengtel/d = 8
Slijpenverdunde punt (thinned point)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
284,80 excl. BTW
/ stuk
344,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen