COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0953-058B1-OS H10F
CoroDrill® 863 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:863.1-0953-058B1-OSH10F
Rubix:A0433027
Fabrikant:6882105
EAN:7323220338856




Technische samenvatting
| Boordiameter | 9,529 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 152,4 mm |
| Snijlengte | 38,12 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0953-058B1-OS H10F
Volhardmetalen boor CoroDrill® 863
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,529 mm |
| Totale lengte | 152,4 mm |
| Snijlengte | 38,12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 4,00042 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 591,20 excl. BTW
/ stuk
€ 715,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen