COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0860-044A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0860-044A0-GM X1BM
Rubix:A0403538
Fabrikant:7781793
EAN:7323224677494
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0860-044A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,6 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte44,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0860-044A0-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte44,5 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Verhouding boordiameter/-lengte0,1933
Interne koelingja
Te bewerken materiaalalle bewerkbare materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 199,20 excl. BTW
/ stuk
€ 241,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen