SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 4,1MM - 863975
HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:863975
Rubix:20850242
EAN:3660338184406

Documenten
Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 4,1MM - 863975
Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,1 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 4,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 5,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen