ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 12,5MM - 854078
Spiraalboor geslepen - TIN coating
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:854078
Rubix:20627378
EAN:3660338099441

Documenten
Productdetails : ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 12,5MM - 854078
Norm: DIN 338
Voor gelegeerd en niet gelegeerd staal (1100 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor RVS.
Geslepen in kruisvorm. Hoek van 118°.
Coating: 2300 HV (VICKERS-hardheid)
Voor gelegeerd en niet gelegeerd staal (1100 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor RVS.
Geslepen in kruisvorm. Hoek van 118°.
Coating: 2300 HV (VICKERS-hardheid)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,5 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | tind |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 12,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,30 excl. BTW
/ stuk
€ 14,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen