TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-9.3

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-9.3
Rubix:20301224
Fabrikant:5060641
EAN:4031132054407
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-9.3

Technische samenvatting

Boordiameter9,3 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-9.3


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-9.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,3 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,3 mm
35,18 excl. BTW
/ stuk
42,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen