TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-09.600A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-09.600A1-WJ30TA
Rubix:A0022601
Fabrikant:6618824
EAN:4031132372174
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-09.600A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter9,6 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte138 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-09.600A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.378in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,6 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte138 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtinal
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte12xd
Schachtschaft din 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
217,30 excl. BTW
/ stuk
262,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen