TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-8.4

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-8.4
Rubix:20303063
Fabrikant:5200147
EAN:4031132260921
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-8.4

Technische samenvatting

Boordiameter8,4 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-8.4


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-8.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,4 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat8,4 mm
€ 39,13 excl. BTW
/ stuk
€ 47,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen