Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1240-039A1-SD S2BM
Rubix:A0514279
Fabrikant:8420948
EAN:7323227463261

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1240-039A1-SD S2BM
Volhardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,4 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h9 |
| Schacht | din 6535-ha (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | op nikkel gebaseerde hittebestendige legeringen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 437,60 excl. BTW
/ stuk
€ 529,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen