CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 9.9 MM - 845935

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845935
Rubix:20622558
EAN:3660338079726
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 9.9 MM - 845935
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter9,9 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 9.9 MM - 845935


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9,9 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat9,9 mm
€ 11,31 excl. BTW
/ stuk
€ 13,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden