COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0350-011A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0350-011A0-GM X1BM
Rubix:A0436174
Fabrikant:7781564
EAN:7323224675308
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0350-011A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,5 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0350-011A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,5 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,17
Schroefhoek30 °
Slijpenha
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalalle materialen (voor boren in alle materialen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 112,80 excl. BTW
/ stuk
€ 136,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen