CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 3.2 MM - 845868

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845868
Rubix:20622290
EAN:3660338079054
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 3.2 MM - 845868
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter3,2 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 3.2 MM - 845868


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,2 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat3,2 mm
€ 1,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden