TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-10.5

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-10.5
Rubix:20301404
Fabrikant:5062162
EAN:4031132135038
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-10.5

Technische samenvatting

Boordiameter10,5 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte105 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-10.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-10.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,5 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte105 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat10,5 mm
€ 72,68 excl. BTW
/ stuk
€ 87,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen