COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0360-016A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0360-016A1-PM P1BM
Rubix:A0436769
Fabrikant:8151093
EAN:7323226353297
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0360-016A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,6 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0360-016A1-PM P1BM


Eéndelige hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,6 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte0,316 (dc/lu)
Schroefhoek32,1419 °
Slijpengecontroleerd honen + dubbele marge, met nieuwe sinning (puntvoorbereiding)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen