COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-017A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0560-017A1-SM 1210
Rubix:A0437641
Fabrikant:7574704
EAN:7323223766731
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-017A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter5,6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-017A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monolithische hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17,6 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,318
Schroefhoek28,3 °
Slijpenpuntlengte (pl): 1,02
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha), metrisch: 6
Interne koelingja
Te bewerken materiaalhittebestendige legeringen (superlegeringen) en titaan
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
152,00 excl. BTW
/ stuk
183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen